Motion
MRC-25-4H@90
Accouplement de vis de fixation métrique MRC4H-Series - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur totale de 76 mm, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04298092
N° MFRMRC-25-4H@90
Prix84.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de vis de fixation métrique MRC4H-Series - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 50 mm, longueur totale de 76 mm, acier - ASTM A108, oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04298092
N° MFRMRC-25-4H@90
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
Prix84.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    25 mm
  • Alésage - Côté 2
    25 mm
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Taille de l’alésage
    25 mm
  • Longueur de l’accouplement
    76 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    M8 x 8
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Revêtement de finition de couplage
    Oxyde noir
  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Vis de fixation sans rainure de clavette
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861049549
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Série
    MRC4H
  • Matériau de la vis de fixation
    Acier
  • CUP_NON
    044861049549

Aperçu

Description du fabricant
MRC-25-4H@90 25MM ID RIGIDE CPLG
  • Fournit une transmission et un alignement du couple
  • Conception de couplage économique
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • 4 vis de pression augmentent la capacité de charge
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion