Motion
C415M-190x250
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 190 mm, DE 9.8425 po, 4.1340 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298209
N° MFRC415M-190x250
Prix4,974.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 190 mm, DE 9.8425 po, 4.1340 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298209
N° MFRC415M-190x250
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
Prix4,974.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +16936 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1340 po
  • Poussée transmise maximale
    188034 lbf
  • Longueur montable
    3.465 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8425 po
  • Longueur totale
    4.685 po
  • Taille de la vis
    M14x80
  • Pression de contact de l’arbre
    +22285 psi
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    170 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047408
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    58606 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    188034 lbf
  • CUP_NON
    044861047408

Aperçu

Description du fabricant
C415M-190X250 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation