Motion
C600E-218
Raccord rigide sans clé - 2.1875 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.2870 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298259
N° MFRC600E-218
Prix649.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide sans clé - 2.1875 po de diamètre, 4.7244 po de diamètre extérieur, 3.2870 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI04298259
N° MFRC600E-218

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix649.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Accouplement Longueur  
    3.2870 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0710 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Longueur de vis
    55 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 55
  • Poids
    10.3 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861048900
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4490 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C600
  • CUP_NON
    044861048900

Aperçu

Description du fabricant
CPLG RIGIDE SANS CLÉ C600E-218
  • Raccord rigide sans clé
  • Couple élevé et capacité de charge suspendue