Motion
C732M-420
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 690 mm, longueur de 9.9610 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298321
N° MFRC732M-420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 420 mm, diamètre extérieur de 690 mm, longueur de 9.9610 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298321
N° MFRC732M-420
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Accouplement Longueur  
    9.9610 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    9.3700 po
  • Extérieur Diamètre  
    690 mm
  • Poids
    14432 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1705905 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    30
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861039649

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-420
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe