Motion
2517-38
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 38 mm, rainure de clavette de 10 x 3.29 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04300039
N° MFR2517-38
Prix43.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 38 mm, rainure de clavette de 10 x 3.29 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04300039
N° MFR2517-38
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
Votre prix43.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.29 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7520 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2.3622 po | 60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.3740 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po | 25.39 mm
  • Taille du filetage
    1/2-13 UNC
  • Alésage fini stocké
    38 mm
  • Poids
    2.2046 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2517-38
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    49 N-m
  • Couple de la clé
    49 N-m

Aperçu

Description du fabricant
2517-38 DOUILLE CONIQUE MÉTRIQUE - BSW