Spécifications
Dimensions
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau unique en PVC sans phtalate transparent convenant aux applications nécessitant un tuyau d’aspiration avec une capacité de pression plus élevée ou comme tuyau de pression avec capacité d’aspiration.
- CouleurCristal transparent
- Matériau du couverclePVC
- Matériau de recouvrement de tuyauPVC sans phtalate Crystal Clear
- Numéro CUP du fabricant822353129944
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible POLYWIRE® Plus série K7300 , flexible à pression/vide renforcé en fil métallique à paroi épaisse
- Applications typiquesApplications sous pression et sous vide qui nécessitent une excellente résistance aux plis. Idéal pour les applications qui nécessitent que le tuyau résiste à la fois à un vide et à une pression élevés., Transfert d’eau., Transfert d’aliments liquides.
- CUP_NON822353129944
- Pression de service175 psi
Aperçu
- Le renfort en hélice métallique empêche le pliage ou l'affaissement... le diamètre du tuyau ne s'étendra pas sous des pressions de service normales. Le fil métallique hélicoïdal électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique. Mise en garde : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens. Le renfort en fil procure une pression de travail plus élevée. La construction robuste empêche le diamètre extérieur du tuyau de se dilater et le diamètre intérieur de s’effondrer. Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du débit du produit Intérieur lisse comme du verre - réduit l'accumulation de produit. Le matériau de surface de contact interne est certifié NSF pour les applications alimentaires (standard 51). Il répond également à d’autres critères comme 3A et l’USDA. Résistant aux produits chimiques Auto-extincteur. Non marquant. Non toxique. Sans silicone. Sans phtalate!