Motion
1105MAX-D3

INGERSOLL-RAND
1105MAX-D3

Clé à cliquet miniature de qualité supérieure 1105max Sery - Clé à cliquet miniature de qualité supérieure série 1105MAX , Oui, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 0.2500 po, couple de 30 pi-lb, vitesse maximale 300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04300136
N° MFR1105MAX-D3
Prix343.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
1105MAX-D3

Clé à cliquet miniature de qualité supérieure 1105max Sery - Clé à cliquet miniature de qualité supérieure série 1105MAX , Oui, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 0.2500 po, couple de 30 pi-lb, vitesse maximale 300 tr/min
N° D’ARTICLE MI04300136
N° MFR1105MAX-D3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix343.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    1.46 po
  • Longueur totale
    7.36 po
  • Largeur totale
    1.6 po
  • Poids de l’outil
    1.43 lb
  • Couple
    30 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    3.5 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Type de poignée
    En ligne
  • Matériau du boîtier
    Noyau en aluminium avec manchon en composite
  • Capacité maximale de boulonnage
    3/8 po
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Types de produits
    Mini clé à cliquet pneumatique
  • Réversible
    Oui
  • Série
    Clé à cliquet miniature haut de gamme série 1105MAX
  • CUP_NON
    663023077055

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET D’AIR 1105MAX-D3 3/8IN
  • Accès et portée accrus : Ces mini clés à cliquet vous permettent d’entrer dans des endroits profonds, serrés et difficiles d’accès.
  • Confort longue durée : Le boîtier et la poignée en composite isolent du froid et assurent le confort de l’opérateur, même pendant une utilisation prolongée.
  • Durabilité de confiance : La série 1105MAX peut résister aux environnements difficiles et aux chutes répétées.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon