Motion
PTR-5.00-R

PCI
PTR-5.00-R

Rouleau à rail simple - Série PTR-R, 5.0000 po de diamètre, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, 4.5000 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04301148
N° MFRPTR-5.00-R
Prix783.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-5.00-R

Rouleau à rail simple - Série PTR-R, 5.0000 po de diamètre, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, 4.5000 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04301148
N° MFRPTR-5.00-R
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
Prix783.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Taille du lubrifiant
    1/4-28 UNF
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Goujon Longueur  
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    18.81 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    PTR-R
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM PTR5.00-R
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application