Motion
1610-28
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 28 mm, rainure de clavette de 8 x 3.29 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04301412
N° MFR1610-28
Prix24.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 28 mm, rainure de clavette de 8 x 3.29 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04301412
N° MFR1610-28
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
Prix24.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.2500 po
  • Longueur du baril
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.29 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 UNC

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    2

Aperçu

Description du fabricant
1610-28 DOUILLE CONIQUE MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer