Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Accident vasculaire cérébral2.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageMontage à deux extrémités
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieNCM
Aperçu
- Cylindre pneumatique non rotatif
- Corps en acier inoxydable
- Alésage sizes-3/4 po à 1 1/2 po
- 3 types de montages disponibles
- Capacité d’interrupteur automatique