Motion
5SM018018K
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 18mm x 18mm , pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI04301870
N° MFR5SM018018K
Prix277.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’arbre rigide métriques en acier inoxydable 18mm x 18mm , pince fendue monopièce avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI04301870
N° MFR5SM018018K
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
Prix277.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    18 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Taille de la vis
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Taille du filetage
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 303
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786020667

Aperçu

Description du fabricant
5SM018018K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté