Motion
BB285
Hi-Power® II courroies en V industrielles - Section BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 288.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04303863
N° MFRBB285
Prix357.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hi-Power® II courroies en V industrielles - Section BB, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 288.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI04303863
N° MFRBB285
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
Prix357.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    36
  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur effective
    286.4 po / 7275 mm
  • Longueur extérieure nominale
    288.0000 po
  • Hauteur totale
    0.5313 po
  • Épaisseur
    14 mm
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    1.837 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Moleté
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Moleté
  • Section de la ceinture
    BB
  • Style ceinture
    Hi-Power® II
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Type de construction
    Double V
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    Conçu avec un haut et un bas encastrés uniques pour maintenir le contact avec la paroi latérale, tout en restant ?pour les applications d’entraînement par courroie qui nécessitent une transmission de puissance des deux côtés de la courroie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BB285
  • Numéro CUP du fabricant
    770075414629
  • Matériel
    SBR
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Double face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 140 °F
  • Circonférence extérieure
    288.17 po / 7320 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    BB
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    DublV haute puissance de la TA II de la TA
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    770075414629

Aperçu

Description du fabricant
BB285 COURROIES HAUTE PUISSANCE II DUBL-V
  • Gates Curves offre un support de cordon adéquat et un contact completavec la rainure de poulie pour un chargement uniforme, une usure uniforme et une durée de vie accrue de la courroie
  • Construction entièrement enveloppée, élimine les débris et les problèmes de poussière trouvés dans les courroies à double encoche de la concurrence
  • Les cordons collés à la flexion sont fortement liés au corps de la ceinture, ce qui permet une distribution égale de la charge etl’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.Le couvercle résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Solution idéale pour les entraînements « serpentins » (entraînements avec arbres contrarotatifs) où l’alimentation est transmise à partir du haut et du bas des courroies
  • Des essais sur le terrain prouvent que les courroies Gates fonctionnent pendant 3-6 mois et pluspar rapport aux courroies concurrentes similaires qui ne durent que 1-3weeks mois
  • Toutes les tailles sont conformes aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.