Motion
MFCD-47C

SEALMASTER
MFCD-47C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collier de vis de fixation double, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04305276
N° MFRMFCD-47C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFCD-47C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collier de vis de fixation double, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04305276
N° MFRMFCD-47C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.4063 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Poids
    20.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MFCD-47C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461107966
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    3-215DC
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MFCD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461107966

Aperçu

Description du fabricant
MFCD-47C FLG PILOTE
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec espacement de 120° vis d'arrêt verrouillable des deux côtés de la trajectoire de la bille avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté