Motion
E-P2B-TRB-1 7/16

TIMKEN
E-P2B-TRB-1 7/16

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04305290
N° MFRE-P2B-TRB-1 7/16
Prix480.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
E-P2B-TRB-1 7/16

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04305290
N° MFRE-P2B-TRB-1 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix480.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.875 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.625 po
  • Global Hauteur  
    3.7500 po
  • Global Longueur  
    7.3750 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    7.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Timken® Les roulements à rouleaux coniques montés de type E (unités logées) sont dotés de roulements à rouleaux coniques haut de gamme à la pointe de l’industrie, de joints à triple barrière haute performance, de boîtiers enduits d’e et de colliers de verrouillage. Timken® les roulements à rouleaux coniques ont la capacité de gérer les charges radiales et axiales et sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    E-coat
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériau du roulement
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation : colliers de verrouillage 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    0053893606538
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °C
  • Rpm max.
    2590 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de ligne
    Double rangée
  • Type de joint
    Joint à triple barrière
  • Auto-alignement
    Non
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique monté
  • CUP_NON
    053893606538

Aperçu

Description du fabricant
E-P2B-TRB-1 7/16 ENSEMBLE DE PIL NOIR TRB
  • Les joints d’étanchéité à triple barrière haute performance de pointe améliorent la rétention de la graisse et sont plus efficaces pour prévenir l’infiltration d’eau et de boue/boue
  • Le collet rotatif agit comme un premier flinger et fournit une barrière supplémentaire
  • Les revêtements de dépôt électrique sur les boîtiers et les colliers offrent une résistance supérieure à la corrosion
  • Les vis de pression avec pièce en nylon réduisent considérablement le retrait de la vis de pression, même dans les applications les plus difficiles
  • Les roulements haute performance Timken® offrent la meilleure capacité nominale et durée de vie des roulements
  • Boîtier à 2 boulons du bloc d’oreiller