Motion
CRB1BW100-270S-XN

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BW100-270S-XN

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 270 °, taille de corps de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04305589
N° MFRCRB1BW100-270S-XN
Prix283.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRB1BW100-270S-XN

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 270 °, taille de corps de 100 mm
N° D’ARTICLE MI04305589
N° MFRCRB1BW100-270S-XN
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
Prix283.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    100 mm

Détails

  • Angle de rotation
    270 °
  • Type de coussin
    Caoutchouc
  • Aimant
    Aucun
  • Type de montage
    De base
  • Pression d’épreuve
    1.5 MPa
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
CRB1BW100-270S-XN ACTIONNEUR ROTATIF
  • Actionneur rotatif de nouveau style, type aube
  • Corps compact et peu encombrant
  • Applications de montage direct possibles
  • Très fiable
  • Ports latéraux et axial du corps
  • Positions de montage sans restriction de l’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté