Motion
ZD16218
Mèche Jobber Length - série ZD16 , no 18, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-1/8 po, OAL 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04308479
N° MFRZD16218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série ZD16 , no 18, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-1/8 po, OAL 3-1/4 po
N° D’ARTICLE MI04308479
N° MFRZD16218

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #18
  • Flute Length  
    2-1/8 po
  • Overall Length  
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.1695 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    ZD16
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
ZD16218 H.S. FORET À TIGE STR 18

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté