Spécifications
Dimensions
- Mèche TailleK
- Cannelure Longueur2-15/16 po
- Global Longueur4-1/4 po
- Diamètre de la tige0.281 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- SérieZD16
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
Description du fabricant
LETTRE K POUR PERCEUSE ZD16111