Motion
DR40516
Foret d’aéronef ou extra long - 1/4 po, acier haute vitesse, 9-27/32 po cannelure, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI04308558
N° MFRDR40516
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret d’aéronef ou extra long - 1/4 po, acier haute vitesse, 9-27/32 po cannelure, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI04308558
N° MFRDR40516

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Cannelure Longueur  
    9-27/32 po
  • Global Longueur  
    12 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Série
    DR40
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
DR40516 PERCEUSE NO 515 1/4 PO HS DEEPBORE