Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids1.20 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMétallique
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreGris
- ComprendSac en microfibre
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleDouble
- LogoSmith&Wesson
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsÉgalisateur
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesPoignée sport
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV