Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tige0.318 po
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage5/16 – 24
Détails
- ChambreBas
- Col allongéN’a pas de cou allongé
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série126
- Type de taraudCannelure droite
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF