Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3.26 mm
- Cannelure Longueur36 mm
- Angle Helix40 °
- Global Longueur68 mm
- Diamètre de la tige4 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionTiN
- MatérielAcier haute vitesse Vanadium
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle130 °
- Type de pointPointe diluée
- Série1600
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire