Motion
00110
Alésoir de mandrin à goupille de guidage en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre de 0.2495 po, cannelures droites, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313572
N° MFR00110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin à goupille de guidage en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre de 0.2495 po, cannelures droites, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313572
N° MFR00110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la goupille d’alignement
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.2495 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.2495 po
  • Diamètre de la tige
    0.2405 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin à goupille
  • Série
    127-0
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    NAS 987

Aperçu

Description du fabricant
127-0-0.2495 AlésOIR 0,2495 ÉCHAPPEMENT HSS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté