Motion
NCDJPB6-075D-97Z

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB6-075D-97Z

Broche-cylindre - série NCJP, alésage 6 mm, course 0.7500 po., montage de base, tige simple, tige 0.1250 /filetage no 5-40 UNC, double action
N° D’ARTICLE MI04313864
N° MFRNCDJPB6-075D-97Z
Prix115.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB6-075D-97Z

Broche-cylindre - série NCJP, alésage 6 mm, course 0.7500 po., montage de base, tige simple, tige 0.1250 /filetage no 5-40 UNC, double action
N° D’ARTICLE MI04313864
N° MFRNCDJPB6-075D-97Z
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
Prix115.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    0.65 po
  • Longueur totale
    2.57 po
  • Largeur totale
    0.79 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1250 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1250 Tige / Filetage #5-40 UNC
  • Accident vasculaire cérébral
    0.750 po

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.12 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à goupille
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNC
  • Type de tige
    Tige unique
  • Modèle de commutateur
    D-97

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPB6-075D-97Z

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté