Motion
S0725-5MO
ÉLECTROVANNE À 5 PORTS DE TYPE FIL DE SORTIE
N° D’ARTICLE MI04315977
N° MFRS0725-5MO
Prix87.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ÉLECTROVANNE À 5 PORTS DE TYPE FIL DE SORTIE
N° D’ARTICLE MI04315977
N° MFRS0725-5MO
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
Prix87.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    7 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Résine
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.011 (0.35 W CC) Cv, 0.011 (0.5 W CC) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Série
    S0700
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche M
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 (standard) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR S0725-5MO , TYPE DE CÂBLE 5 , PORT
  • Pas de la vanne : 8.5mm
  • Pression de service : 0.2 à 0.7 MPa (29 à 102 psi)
  • Débit jusqu'à to0.11 Cv (C : 0.39 l/s*bar)
  • Disponible en vanne double 3 ports à 4 positions

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté