Motion
25045-4269

GARLOCK KLOZURE
25045-4269

Oil Seal - Split, 22.000 in Shaft Dia., 23.500 in OD, 0.750 in Overall Width, Model 23-L Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI04316023
N° MFR25045-4269
Prix1,792.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25045-4269

Oil Seal - Split, 22.000 in Shaft Dia., 23.500 in OD, 0.750 in Overall Width, Model 23-L Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI04316023
N° MFR25045-4269
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
Votre prix1,792.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    23.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    22.000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 23-L
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25045-4269
  • Numéro CUP du fabricant
    717744218799
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
23X4269 MILL-DROITE N FENTE 22.000" DI
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.