Motion
ZD62005
LTD ZD62-Series, acier haute vitesse, no 5, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04316281
N° MFRZD62005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LTD ZD62-Series, acier haute vitesse, no 5, perceuse centrale à double extrémité, tige ronde plate, CS 60°
N° D’ARTICLE MI04316281
N° MFRZD62005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    7/16 po
  • Diamètre de la pointe de forage
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille commerciale
    #5

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Style de coupe
    Simple
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    ZD62
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Double

Aperçu

Description du fabricant
FRAISE BUTFIELD DE ZD62005 FORAGES