Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale19.600 po
- Global Longueur17.910 po
- Largeur totale11.180 po
- Taille du port3/4 BSPT
- Poids50.71 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale104 °F
- Débit d’air maximal0.48 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Température de fonctionnement min.36 °F
- Sexe portuaireFemme
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard50 °F
- Courant d’alimentation1.2/1.3 A
- Fréquence d’alimentation50/60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation200/220 V c.a.
Aperçu
- Fonctionnement à 50/60 Hz
- Température d'entrée d'air max. : 50°C / 122°F
- Disponible en débit nominal jusqu’à 12.4 m3/min (ANR) 438 scfm (@10°C / 50°F PDP)
- Connexions : les filetages R/Rc sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles