Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille25.40 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Largeur de la tête13.50 mm
- Angle de désalignement21 o
- Taille du filetage de la tigeM14 x 1.5
- Taille du filetageM14 x 1.5
- Poids0.16 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale29840 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieFMF
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6H
- CUP_NON190029039522