Motion
5VX1162
Courroies en V industrielles – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 116.2000 po de longueur extérieure nominale, encliquetées
N° D’ARTICLE MI04319182
N° MFR5VX1162
Prix117.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroies en V industrielles – Section 5VX , 5/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 116.2000 po de longueur extérieure nominale, encliquetées
N° D’ARTICLE MI04319182
N° MFR5VX1162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    41
  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur effective
    116.201 po / 2952 mm
  • Longueur extérieure nominale
    116.2000 po
  • Hauteur totale
    0.5469 po
  • Épaisseur
    13 mm
  • Largeur supérieure
    5/8 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Encoché
  • Section de la ceinture
    5VX
  • Style ceinture
    SUPER HC® ENCOCHE MOULÉE
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Lorsque votre application de transmission de puissance a besoin d’une solution de puissance élevée, mais qu’elle est limitée par le poids de l’entraînement ou l’espace physique, la réponse est les courroies à encoche moulée Super HC. Notre procédé de construction exclusif à l’éthylène offre une combinaison supérieure de ?ex et capacité de charge, transmettant jusqu’à trois fois la puissance par rapport aux courroies de taille comparable. Les courroies en V Super HC MN offrent plus de puissance là où des vitesses élevées, des rapports de vitesse élevés ou de petits diamètres de poulie sont requis, o?des avantages significatifs sur des courroies en V classiques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5VX1162
  • Numéro CUP du fabricant
    770075152415
  • Matériel
    Élastomérique d’éthylène
  • Température maximale
    +250°F / +121 °C
  • Température minimale
    -60°F / -51 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à 250 °F
  • Circonférence extérieure
    116.64 po / 2963 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Section
    5VX
  • Normes respectées
    ARE
  • Conductif statique
    Non
  • Marque de commerce
    Encoche moulée Super HC.
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    770075152415

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 5VX1162
  • Les cordons de traction liés par flexion sont vulcanisés comme une seule unité solide, ce qui rend la courroie très résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux chocs
  • Les parois latérales droites et rectilignes offrent une coupe uniforme et assurent que la courroie s’ajuste correctement dans les rainures de la poulie, ce qui améliore la durée de vie de la courroie et réduit le temps d’entretien coûteux
  • Le composé d’éthylène breveté et les encoches optimisées moulées dans la courroie pendant la fabrication augmentent la flexibilité etl’efficacité de la transmission, ce qui permet une conception d’entraînement plus compacte et très économique en réduisant la taille despulleys, des roulements, des gardes et des supports
  • Recommandé pour une utilisation sur tous les entraînements industriels à courroie en V à section étroite à usage intensif
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances de correspondance du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.