Motion
1C-012-Z
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.1250 po, D.E. 0.6875 po, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04319436
N° MFR1C-012-Z
Prix9.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monobloc série 1C-Series - 1C , monobloc - fendu, acier - ASTM A108, régulier, DI 0.1250 po, D.E. 0.6875 po, 0.3125 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04319436
N° MFR1C-012-Z
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
Prix9.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.0275 lb
  • Largeur
    0.3125 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Plaque de zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1C-012-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861049730
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F837
  • CUP_NON
    044861049730

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE PLAQUÉ ZINC 1C-012-Z
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion