Motion
86B-207-01
Robinet à bille 3-Piece Apollo® - 1/2 dans le port, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI04319661
N° MFR86B-207-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Piece Apollo® - 1/2 dans le port, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI04319661
N° MFR86B-207-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po
  • Taille de la vanne
    1-1/2 NPT
  • Poids
    14.4000 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Connexion
    Soudure de douille
  • Type de connexion
    Soudure des fesses
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    170 Cv
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Levier
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Cote de pression des médias
    Vapeur - 250 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    Joints multiples
  • Série
    86B-200
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    670750089213
  • Matériau du corps de vanne
    ASTM A351-CF8M

Aperçu

Description du fabricant
86B20701 1/2 SW CL-600 VANNE À BILLE
  • Robinet à bille à passage intégral SS 3 pièces
  • Garniture et quincaillerie en acier inoxydable
  • Section centrale pivotante
  • Bille pleine à pression équilibrée
  • Joints spiralés à compression contrôlée pour plaies
  • Tige d’entrée inférieure monopièce anti-éclatement
  • Bille, tige et corps mis à la terre statiquement
  • Verrouillage à deux positions
  • Joint multipièces réglable en PTFE en « V »
  • Montage ISO 5211 entièrement usiné
  • Rainures moulées sur la section centrale et les capuchons d’extrémité pour les orifices de purge et de drainage
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
  • Service d’aspiration à 29 po de Hg
  • Marquage CE, 1.25” et plus (ajouter le suffixe « -CE »)
  • 250 psig vapeur saturée
  • CGA 3.16-M88 (2014)