Motion
41120/0

SUPER LUBE
41120/0

Graisse synthétique tout usage Keg Super Lube® 120 lb (NLGI 0) avec Syncolon®
N° D’ARTICLE MI04323223
N° MFR41120/0
Prix2,924.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUPER LUBE
41120/0

Graisse synthétique tout usage Keg Super Lube® 120 lb (NLGI 0) avec Syncolon®
N° D’ARTICLE MI04323223
N° MFR41120/0
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
Prix2,924.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    27.0000 po
  • Longueur totale
    14.7500 po
  • Largeur totale
    14.7500 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.89 @ 60°F
  • Contenu en COV
    Moins de Than1 %
  • Poids
    130.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Inhibiteur de rouille, EP
  • Teneur en alcool
    Aucun
  • Teneur en ammoniac
    Aucun
  • Application
    • Graisse pour roulements de moteurs électriques • Équipement de transformation des aliments • Graisse pour étriers et roulements • Roulements de roues •Plaine, antifriction, boule, rouleau • Roulements • Cames, diapositives, vannes, convoyeurs, chaînes • Lubrification des joints toriques • Moyeux, essieux, châssis, chocs, ressorts • Régulateurs de siège et chenilles • Cinquièmes roues • Pièces lubrifiantes • Treuils, poulies, boutons-pression • Roulements de remorque et de compagnon • Applications diélectriques, protecteur de batterie • campeurs, remorques, vélos, pistolets, engins de pêche, motocyclettes, équipement de chasse • Équipement de musculation et de conditionnement physique • Liens, charnières et serrures • Tondeuses, portes de garage, souffleuses à neige, machines à coudre • Robinets et pompes de piscine • Équipement de jardin et de ferme • Roulements de génératrice • Moteurs de ventilateurs électriques • Roulements de ventilateurs de soufflante
  • Matériau de base
    PAO/Huile minérale
  • Type de base
    Huile
  • Brosse incluse
    Non
  • Certification
    NSF, casher, ISO 9001:2015
  • Couleur
    Translucide
  • Composition
    Exclusif
  • Type de contenant
    baril
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    Supérieur à 550 °F
  • ECCN
    NLR ou EAR99
  • Point d’éclair
    Supérieur à 428 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Silice fusible
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Type de lubrifiant
    Lubrifiant polyvalent
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    10 jours ouvrables
  • Numéro CUP du fabricant
    082353419791
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Odeur
    Légère
  • Type d’huile
    PAO
  • Quantité du colis
    1
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Fiche technique du produit
  • Gamme de produits
    Super Lube®
  • Méthode de retrait
    Essences minérales/savon
  • Sans solvant
    Oui
  • Plage de température
    -45 à +450 °F
  • Viscosité
    Viscosité (huile de base) = cSt @ 100°C : (ASTM D445) 8 et cSt @ 40° C : (ASTM D445) 69
  • Résistance à l’eau
    Oui
  • Lavage à l’eau
    Moins de 1 %
  • Pénétration travaillée
    60 passages (ASTM D217) 355 - 385 mm/10
  • Température de travail
    -45°F à 450°F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE SYNTHÉTIQUE 41120/0 SUPER LUBE
  • Diélectrique
  • Qualité alimentaire et propreté
  • Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
  • Étanche à l’eau salée, sécuritaire dans l’eau potable
  • Longue durée
  • Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
  • Large plage de températures
  • Compatible avec la plupart des autres graisses
  • Excellente résistance à l’eau et propriétés antirouille
  • Dure 3 à 4 fois plus longtemps que les graisses conventionnelles
  • Inscrit NSF (H1)
  • Respectueux de l’environnement
  • Biodégradable
  • Approuvé par NLGI GC-LB pour la catégorie 2 seulement
  • Certifié casher

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon