Motion
PF2A521-N03-2

SMC CORP OF AMERICA
PF2A521-N03-2

Commutateur de débit pneumatique - Plage de températures 3/8 NPT, 0 à +50 °C, connexion à 3m fils conducteurs
N° D’ARTICLE MI04324896
N° MFRPF2A521-N03-2
Prix535.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2A521-N03-2

Commutateur de débit pneumatique - Plage de températures 3/8 NPT, 0 à +50 °C, connexion à 3m fils conducteurs
N° D’ARTICLE MI04324896
N° MFRPF2A521-N03-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix535.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    102.2 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Taille du port
    NPT 3/8
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Télécommande
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air, azote
  • Type de montage
    Support
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -50 kPa à +0.75 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    3/8 NPT
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Série
    PF2A
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2A521-N03-2 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 (selon la plage de débit)
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.05 à 0.5, or-0.05 à 0.75 (selon la plage de débit)
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté