Motion
RCIA 211

SEALMASTER
RCIA 211

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2-11/16 po, diamètre extérieur de 5.0000 po, largeur totale de 3.6900 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04330353
N° MFRRCIA 211
Prix2,442.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RCIA 211

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 2-11/16 po, diamètre extérieur de 5.0000 po, largeur totale de 3.6900 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100 , roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04330353
N° MFRRCIA 211
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
Prix2,442.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.6900 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.6900 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0 °
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Largeur totale
    3.6900 po
  • Poids
    11.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RCIA 211
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288488859
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    RCIA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288488859

Aperçu

Description du fabricant
RCIA 211
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant

You May Also Like

Les clients ont également acheté