Spécifications
Dimensions
- Taille du corps50 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale76 mm
- Longueur totale203.7 mm
- Largeur totale85.4 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT femelle (extrémité)
- Port 2 Taille/TypeM5 x 0.8 femelles (côté)
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation190 °
- Type de coussinAmortisseur
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.6 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 0.7 s/90°
- Normes respectéesJIS