Motion
TAL05-1A10-4

DUFF-NORTON
TAL05-1A10-4

TAL Series 500 lb Load Capacity, 115 V Alternating Current (AC) Voltage, and 4 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI04337120
N° MFRTAL05-1A10-4
Prix1,538.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TAL05-1A10-4

TAL Series 500 lb Load Capacity, 115 V Alternating Current (AC) Voltage, and 4 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI04337120
N° MFRTAL05-1A10-4
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
Votre prix1,538.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10.00 po
  • Longueur
    15.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Largeur
    7.00 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    <lt/>p<gt/>DUFF-NORTON ® TAL05-1A10-4, Actionneur linéaire série TAL, capacité de 500 lb, 115 CA, Interrupteur de fin de course, 4 po AVC<lt/>/p<gt/>
  • Capacité de charge dynamique
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TAL
  • Capacité de charge statique
    500 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR CA TAL05-1A10-4 110V
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Tube de traduction en acier avec placage au chromate de zinc
  • Boîtier en aluminium résistant à la corrosion
  • Protection contre la surcharge thermique avec réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté