Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.8125 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur de la bague intérieure0.9800 po
- Global Hauteur1.0600 po
- Longueur totale Diamètre3.5625 po
- Largeur totale2.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590373079
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFHSR204-12
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106976585