Motion
NCDGKBN25-1000

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKBN25-1000

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04338604
N° MFRNCDGKBN25-1000
Prix80.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKBN25-1000

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04338604
N° MFRNCDGKBN25-1000
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
Prix80.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    10 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style de base
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style de base
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Type de tige
    Tige unique - Non rotative
  • Série
    NCG
  • Type
    Non rotatif

Aperçu

Description du fabricant
NCDGKBN25-1000 CYLINDRE
  • Cylindre non rotatif haute vitesse/précision
  • Précision non rotative : 1° ( ø20, ø25), 0.8° (ø32), 0.5° (ø40- ø63)
  • 8 styles de montage disponibles
  • 6 tailles d'alésage disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté