Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Poids0.55 lb
Détails
- Comp. liquideAir
- Options inclusesSupport, manomètre
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale290 psi
- Pression de consigne maximale123 psi
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeARX
- Définir la plage de pression7.3 à 123.3 psi