Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale28.5 mm
- Longueur totale39.6 mm
- Largeur totale15.5 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsRésine
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.008 (1 à 2) Cv, 0.015 (2 à 3) Cv
- Direction du débit2-Way
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Temps de réponse4 (ARRÊT) ms, 5 (ON) ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY100
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Consommation d'énergie du solénoïde0.4 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.037 (1 à 2) dm3/(s.bar), 0.054 (2 à 3) dm3/(s.bar)
- Fonction de la vanneTapis
Aperçu
- Vannes à action directe ultracompactes à 3 orifices
- Peut être monté sur collecteur.
- Options N.O. ou N.C.
- Version à économie d’énergie.