Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale113.5 mm
- Longueur totale196 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du portSans sous-plaque
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.9 Cv, 1.1 Cv
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Matériau du jointMétal
- SérieVS7
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 (c.c.) W
- Courant d'alimentation du solénoïde75 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesISO 5599/1
- Norme de filetageISO