Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre du disque7 po
- Largeur de la jante avant3/4 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total7 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Détails supplémentairesLiaison vitrifiée, fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium friable, sans brûlure, coupe à froid, fonctionne avec les machines à outils de coupe Cnc, les rectifieuses cylindriques et de surface
- ApplicationEnlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils, moulage et dressage
- Type de cautionnementVitrifié
- À utiliser avecCnc Machines à outils de coupe, rectifieuses cylindriques et de surface
- Type de formulaireType 01
- GradeFine
- Grade de grainFine
- Numéro de grain120
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- Spécification38A120-KVBE
- Comp. outilMachines à outils de coupe CNC, cylindriques, affûteuses de surface
- CUP_NON66252939834
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 01