Motion
PT29415S 26

HUB CITY INC
PT29415S 26

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 415, 15:1 Rapport, 2.4375 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI04343913
N° MFRPT29415S 26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
PT29415S 26

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 415, 15:1 Rapport, 2.4375 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI04343913
N° MFRPT29415S 26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    415
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    415
  • Débit maximal tr/min
    75 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4.9375 po
  • Couple de sortie maximal
    124800 po-lb
  • Rapport nominal
    15:1
  • Poids
    760 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PT29415S 26
  • Numéro CUP du fabricant
    662798518800
  • Puissance d’entrée maximale
    155 ch à 1875 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Série
    PowerTorque®
  • CUP_NON
    662798518800

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR À BOUCLE DE FEUILLES PT9415S25
  • Conçu pour les applications les plus difficiles de l’industrie
  • Boîtiers en fonte ductile haute résistance, plutôt que de matériaux en fonte
  • Les engrenages haute efficacité sont fabriqués à partir d’acier 8620 , carburés sur boîtier, durcis à RC62 et meulés avec précision, AGMA Classe 11, plutôt que couronnés et rasés