Motion
J49002CF

PROTO TOOLS
J49002CF

Ensemble de clés Crowfoot - 27 PC, type Crowfoot, fini chromé poli
N° D’ARTICLE MI04345133
N° MFRJ49002CF
Prix1,397.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J49002CF

Ensemble de clés Crowfoot - 27 PC, type Crowfoot, fini chromé poli
N° D’ARTICLE MI04345133
N° MFRJ49002CF
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
Votre prix1,397.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/2 po, 1-13/64 po, 1-19/32 po, 1-3/16 po, 1-31/64 po, 1-41/64 po, 1-49/64 po, 1-5/16 po, 1-5/8 po, 1-9/32 po, 2-1/2 po, 2-11/16 po, 2-13/16 po, 2-15/16 po, 2-3/16 po, 2-3/4 po, 2-5/32 po, 2-5/8 po, 2-7/32 po, 2-9/32 po, 3-1/16 po, 3-1/4 po, 3-1/8 po, 3-3/8 po
  • Poids
    6.28 lb
  • Tailles des clés
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-15/16 in, 1-3/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1-9/16 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Numéro CUP du fabricant
    662679005115
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    27
  • CUP_NON
    662679991463
  • Type d’ensemble de clés
    Pieds-de-biche

Aperçu

Description du fabricant
J49002CF 27PC 3/8 PO DE CRWFT 3/8-2 PO