Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale5/8 po
- Taille du lubrifiant1/4-28 UNF
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.7500 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids5.67 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SériePTR-R
- CUP_NON841946127938
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application