Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale49.5 mm
- Longueur totale125 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po2422 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
- Type de cylindre compactTige de guidage
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQM
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQM
Aperçu
- Cylindre compact de type tige de guidage
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Courses standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision non rotative de 0.2 ou moins