Motion
CDQSB16-100DC-X691

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-100DC-X691

Cylindre, COMPACT
N° D’ARTICLE MI04351585
N° MFRCDQSB16-100DC-X691
Prix97.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSB16-100DC-X691

Cylindre, COMPACT
N° D’ARTICLE MI04351585
N° MFRCDQSB16-100DC-X691
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
Prix97.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    145.5 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    106 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    141 N
  • Taille de la tige
    M6x1
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la bouteille compacte à tige unique CQS est disponible pour les applications de cylindres de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses longues standard (jusqu'à 300mm) dans quatre tailles d'alésage de 12 à 25mm. Les versions à course longue intègrent une bande d'usure et un piston plus épais pour répondre aux besoins accrus des roulements plus longs. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Long AVC
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.07 MPa
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.07 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSB16-100DC-X691 CYLINDRE
  • Tige simple standard à double action
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses de 5mm à 300mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer