Spécifications
Dimensions
- Taille du corps30
- Hauteur totale53 mm
- Longueur totale170 mm
- Largeur totale71 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Poids0.83 lb
Détails
- Capacité de la cuvette0.85 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Méthode de drainageAutomatique
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Cote de microns5 microns
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesASTM B117-07a
- Norme de filetageBSPT