Motion
AF40-04D-8
Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 1/2 ports BSPT, cuve métallique, drain automatique (normalement ouvert), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352174
N° MFRAF40-04D-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre à air de style modulaire - 5 microns, 1/2 ports BSPT, cuve métallique, drain automatique (normalement ouvert), avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04352174
N° MFRAF40-04D-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Longueur totale
    204 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Capacité de la cuvette
    1.52 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de style modulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AF40-04D-8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté