Motion
ARJ310-N01BG-1

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310-N01BG-1

Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI04352540
N° MFRARJ310-N01BG-1
Prix36.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310-N01BG-1

Régulateur d'air miniature - 1/8 NPT
N° D’ARTICLE MI04352540
N° MFRARJ310-N01BG-1
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
Prix36.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Options incluses
    Support de montage, manomètre
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
ARJ310-N01BG-1 RÉGULATEUR, MINIATURE
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon